Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Nummerpladeboreskrue pias®

pias nummerpladeskrue, sølv, forzinket stål
ZEBRA PIAS NR.PL.SKRUE 5,0X25
ZEBRA PIAS

Varenr. 021165 25
EAN 4011231268776

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sølv zink-flage, stål
  • Fastgørelsessystem til hurtig og nem montering af nummerplader

  • Nummerplader skrues i uden forboring - ind i plastkofangere eller i selve karosseripanelet

  • Også egnet til brug med plastbøsninger, købes særskilt

  • Skruen har en høj grad af korrosionsbeskyttelse

  • Kesternich-test med 15 cyklusser i henhold til DIN 50018 (svovldioxidtest)

  • 1000 timers korrosionsbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 9227 - NSS (salttågetest)
Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Flage zink, sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Fladhoved (FL)

Gevindtype

ST

Spidsens form

Borespids - DBIT

Nominel diameter (d1)

5 mm

Længde (l1)

25 mm

Hoveddiameter (dk)

9.8 mm

Hovedhøjde (k1)

3.6 mm

Borspidslængde (lp)

3.7 mm

Indvendig kærv

Phillips-kærv

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dækhætte til nummerpladeskruer

HÆTTE T/NR. PLADESKRUE 5MM SORT

x 500 stk.
Dækhætte til nummerpladeskruer

HÆTTE T/NR.PLADESKRUE 5MM BLÅ

x 500 stk.
Dækhætte til nummerpladeskruer

HÆTTE T/NR.PLADESKRUE 5MM HVID

x 500 stk.